曜日別特売

はしらどめイチロー

はしらどめイチロー - タナカはしらどめイチロー - タナカはしらどめイチロー - タナカ
(2件のレビュー)

本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。

使用方法
(1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。
(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。
※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(CP-T)同等認定
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本厚さ(mm)4.5寸法(mm)20×55×55表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制告示1460号第二号(は)N値1.0以下内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376962AA3005
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 耐震補強
サービス業

木造の1階部分の耐震補強に便利、既存住宅の耐震補強にはそんなに大型の金具を取り付けられないが、これは金具自体が小さいので使いやすい。色も目立たない。

対象商品 : 01376962
2024-06-26
用途: 横桟と柱の組み立て
その他業種

幅が小さくて後続の作業の邪魔にならない。厚みがあるのでしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする