ラフターロック

ラフターロック - タナカラフターロック - タナカラフターロック - タナカ
(1件のレビュー)

タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。
タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。

使用方法
(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。
※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。
(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。
規格
財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)
財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)
財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)
用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)内容量1個
注意
※本商品は使用した水平構面(屋根構面)を建築基準法施行令46条3に基づき、告示1899号に定められた許容応力度計算によって安全確認を行うことで、初めて運用できる商品です。諸認定品ではありませんので、詳細な運用方法、それに伴うせん断耐力値等が仕様として定められているものではありません。運用にあたっては、必ず設計者様ご自身で、ご確認、ご判断された上でご使用ください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01377084AA1009
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01377084
2019-11-06
用途: 倉庫の桁と棟木の固定

桁と棟木の固定が3面から素人でも容易に出来るという点で、台風対策にはうってつけ品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする