曜日別特売

XAM CLASSIC スプロケット(A4403)

XAM CLASSIC  スプロケット(A4403) - X.A.M

蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。
根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

材質ジュラルミンゴールド主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ESTRELLA/RS/CUSTOM [エストレア/RS/カスタム] , カワサキ[KAWASAKI]250TRチェーンサイズ520内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01319973A4403-3737
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319982A4403-3838
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319998A4403-3939
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01320007A4403-4040
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319964A4403-3636
10,500
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする