曜日別特売

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) - X.A.M
(8件のレビュー)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01327025C3103-1142811CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
01327052C3103-1442814CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
01327068C3103-1542815CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01327077C3103-1642816CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
01327086C3103-1742817CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01327034C3103-1242812CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
2,500
取扱い終了
返品不可
01327043C3103-1342813CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01327086
2022-06-07
用途: CD125T
自動車・二輪車・自転車関連業

CD125T純正は15Tですが17Tに替えることで60キロ巡行時のエンジン回転数を抑えることができ燃費が良くなりました40k→45k

対象商品 : 01327077
2020-07-28
用途: CD125ベンリイ5速車、交換用

純正より1T大きくしました。
前回、17Tにしたら加速がかなりダルくなったので今回は16Tにしました。
町乗りとツーリング共に良い感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 01327077
2017-05-25
用途: 車輌メンテナンス時

安くて良い品です 消耗品なので安価で凄く助かります。

対象商品 : 01327086
2018-07-31
用途: オートバイの整備
農・林・水産業

普通に市販品と同じように使え問題ありませんでした。

対象商品 : 01327077
2017-03-05
用途: パーツ交換
医療・福祉・介護関連業

XL125Rに使用、何の問題もなく使えております。

対象商品 : 01327086
2016-07-09
用途: CD125Tのドライブスプロケット
小山りんご園農・林・水産業

結果OKすばらしい効果でした もうビジバイとは言わせません

対象商品 : 01327077
2016-02-10
用途: 交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート仕様と、ストック

対象商品 : 01327043
2015-04-13
用途: 趣味

当車(CB90JX)の純正は14丁ですが、加速型にしてみたくて13丁の購入としました。
13丁の変更とした場合、純正のフェキシングプレートがチェーンに干渉してしまいました。
当商品には、なぜかサークリップ(おまけ?)もついてきましたので、とりあえず嵌め込み使用としてますが、強度・構造的にも若干の不安もあります。
純正のフェキシングプレートを加工・ボルトを丸ビスのタイプ等に変更し、早めに交換の予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする