曜日別特売

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3108)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3108) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3108) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3108) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3108) - X.A.M
(3件のレビュー)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

サイズ428主な適合車種XLR125R/250(88-)/BAJA内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01327174C3108-1414
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
01327183C3108-1515
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01327192C3108-1616
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01327208C3108-1717
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
01327165C3108-1313
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01327183
2022-02-23
用途: バイク高速化
その他業種

ギヤー比が低くて1速が使いずらかったが、高ギヤー化が図られ使いやすくなった。
最高速も少し伸びました。

対象商品 : 01327192
2017-11-25
用途: スーパーカブ90の交換用。
サービス業

古いカブですので、現行品が合わず、やっと見つけたのがこの商品でした。さすが一流メーカーXAM。作りも精度も一級品です。

対象商品 : 01327183
2018-01-28
用途: 山登り用
製造業

安価で購入できました。
ありがとうございます。
特に問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする