曜日別特売

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3401)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3401) - X.A.M
(1件のレビュー)

耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。
装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01327777C3401-1342813D-TRACKER(10-)KLX125(10-)
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
01327786C3401-14428-D-TRACKER(10-)KLX125(10-)
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01327777
2015-11-07
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

KLX125にて使用。
ノーマル14T→13Tとなり、5速が今までの4速と同程度の回転数となります。(60km/hで6,000rpmぐらい)
流れが早い幹線道路ですと、エンジンがちょっとかわいそうになりますが、悪路、矮狭路での走行や、フロントアップなどのアクションは大分やりやすくなります。
製品自体はノーマルと比較しても非常に丁寧に作られており、使用前に愛でるにも良い一品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする