XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) - X.A.M
(3件のレビュー)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01328425C4121-1252012CBR250R(11-)/CRF250L(12-)/XR250(95-)/MOTARD/AX-1/DEGREE
4,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
01328434C4121-1352013CBR250R(11-)/CRF250L(12-)/XR250(95-)/MOTARD/AX-1/DEGREE
4,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
01328443C4121-1452014CBR250R(11-)/CRF250L(12-)/XR250(95-)/MOTARD/AX-1/DEGREE
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
01328452C4121-1552015CBR250R(11-)一部要加工
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01328434
2023-07-28
用途: バイクのドライブスプロケット交換

AX-1に使用しています。X.A.M製なので安心して使えます。
フィキシングプレートは、バリのある方が車両の外側になるように取り付けるのが正しい付け方です。

対象商品 : 01328434
2016-10-01
用途: バイク ファイナル変更

一流ブランドなだけあって大変満足いく品物でした。

対象商品 : 01328452
2015-09-15
用途: 競技
ホームサプライ

おおむね良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする