曜日別特売

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4406)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4406) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4406) - X.A.M
(1件のレビュー)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01329895C4406-1352013ZEPHYR400/kai/ZXR250/400BALIUS/XANTHUS/KLE250
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
01329904C4406-1452014ZEPHYR400/kai/ZXR250/400BALIUS/XANTHUS/KLE250
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
01329913C4406-1552015ZEPHYR400/kai/ZXR250/400BALIUS/XANTHUS/KLE250
4,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
01329922C4406-1652016ZEPHYR400/kai/ZXR250/400BALIUS/XANTHUS/KLE250
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
01329938C4406-1752017ZEPHYR400/kai/ZXR250/400BALIUS/XANTHUS/KLE250
4,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01329904
2015-12-12
用途: バイク用

GPX250用に買いましたが、写真のように肉抜きが入っているわけでもなくいたって普通の商品でした。
歯の部分が元のやつより長かったので掛かりは確実なのかもしれません。
価格調整のためこちらを購入しましたがNTBの方でも十分かもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする