曜日別特売

XAM PREMIUM スプロケット(A2401)

XAM PREMIUM スプロケット(A2401) - X.A.M
(1件のレビュー)

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

サイズ420主な適合車種KAWASAKI:KSR50/80/110AR50/80SUZUKI: RG50/GAG/TS50内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01335276A2401X3030
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335285A2401X3131
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335294A2401X3232
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335303A2401X3333
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335312A2401X3434
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335328A2401X3535
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335337A2401X3636
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335346A2401X3737
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335355A2401X3838
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335364A2401X3939
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335373A2401X4040
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335382A2401X4141
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335398A2401X4242
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335407A2401X4343
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335416A2401X4444
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335425A2401X4545
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335434A2401X4646
8,500
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
01335443A2401X4747
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335452A2401X4848
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335468A2401X4949
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
01335477A2401X5050
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01335382
2016-01-29
用途: バイク整備

値段と製品のクオリティーに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする