XAM PREMIUM スプロケット(A4104)

XAM PREMIUM スプロケット(A4104) - X.A.M
(1件のレビュー)

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

サイズ520主な適合車種VTR250/HORNET250/JADEYAMAHA: YZ125(99-)/250(99-)YZ250F/450F/WR250F/450F内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全16種類を絞り込む
歯数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01336782A4104X3838
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336798A4104X3939
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336807A4104X4040
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336816A4104X4141
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336825A4104X4242
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336834A4104X4343
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336843A4104X4444
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336852A4104X4545
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336868A4104X4646
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336877A4104X4747
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336886A4104X4848
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336895A4104X4949
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336904A4104X5050
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336913A4104X5151
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336922A4104X5252
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336938A4104X5353
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01336938
2017-01-24
用途: ウィリーしたいとき

普通に取りつきますし品質も良いと思います。今回53Tと市販最大なので長いチェーンは用意しておいた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする