曜日別特売

XAM PREMIUM スプロケット(A4108)

XAM PREMIUM スプロケット(A4108) - X.A.M
(1件のレビュー)

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

サイズ520主な適合車種HONDA:XLR250(85-87)FTR250(-87)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全10種類を絞り込む
歯数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01337166A4108X3737
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01337175A4108X3838
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01337184A4108X3939
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01337193A4108X4040
11,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
01337202A4108X4141
11,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
01337218A4108X4242
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01337227A4108X4343
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01337236A4108X4444
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01337245A4108X4545
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01337254A4108X4646
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01337175
2016-12-08
用途: バイクメンテナンス
株式会社竹内建築

大変安価に購入できました。商品もメーカー品ですので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする