曜日別特売

XAM PREMIUM スプロケット(A5202)

XAM PREMIUM スプロケット(A5202) - X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A5202) - X.A.M

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

サイズ525内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01342818A5202X4040TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01342836A5202X4242TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01342845A5202X4343TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01342854A5202X44-FAZER800/FZ800TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01342863A5202X45-FAZER800/FZ800TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01342872A5202X46-FAZER800/FZ800TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01342888A5202X47-FAZER800/FZ800TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01342827A5202X4141TDM900(02-)TRX850(-01)
13,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする