曜日別特売

XAM PREMIUM スプロケット(A6404)

XAM PREMIUM スプロケット(A6404) - X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A6404) - X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A6404) - X.A.M
(1件のレビュー)

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

サイズ530主な適合車種SUZ: GSX1300R ハヤブサ(-07)KAWASAKI: ZZR400/600ZXR750(-89)/VN800 VULCAN内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全15種類を絞り込む
歯数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01345557A6404X3838
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345566A6404X3939
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345575A6404X4040
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345584A6404X4141
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345593A6404X4242
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345602A6404X4343
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345618A6404X4444
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345627A6404X4545
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345636A6404X4646
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345645A6404X4747
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345654A6404X4848
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345663A6404X4949
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345672A6404X5050
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345688A6404X5151
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
01345697A6404X5252
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01345654
2014-10-12
用途: スプロケ交換作業

普通に使用できた。問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする