タナカ
断熱材受金具
(1件のレビュー)
用途
断熱材の保持に使用します。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01377486
AA2008
1箱(500個)
17×30×30
30用
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377495
AA2005
1箱(1500個)
8×15×40
40用
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377504
AA2002
1箱(500個)
17×30×45
45用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377513
AA2004
1箱(500個)
17×30×60
60用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377522
AA2010
1箱(500個)
17×30×50
50用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください