枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25

枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 - 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 - 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 - 栗山百造

枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。
枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。
ビス5本で25kNまで対応できます。
専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。
M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。

使用方法
【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。
(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380898KHDⅢ-15・20・25(枠材用)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする