KHDⅢ-15・20・25(枠材用) 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造 01380898

 

KHDⅢ-15・20・25(枠材用) 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造 01380898
KHDⅢ-15・20・25(枠材用) 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造 01380898
KHDⅢ-15・20・25(枠材用) 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造 01380898

枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
01380898
品番
KHDⅢ-15・20・25(枠材用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。
枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。
ビス5本で25kNまで対応できます。
専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。
M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。

使用方法
【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。
(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。
付属品
四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本
材質
(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当
表面処理
ダクロタイズド
試験機関
(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする