チビクリⅡ 合板仕様

チビクリⅡ 合板仕様 - 栗山百造

床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物!
床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。
従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。
全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

使用方法
【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。
【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色)表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01381223CKⅡ(合板)
180
81
89(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする