ホモジナイザー用攪拌機

ホモジナイザー用攪拌機 アズワン

フットスイッチを使用すると両手が自由になり、連続的な作業が可能です。
軸受けにスリーブを併用していますので、負荷がかかっても確実に撹拌できます。

電源AC100V 50/60Hz 付属品フットスイッチ、Φ6mmカラー・スリーブ×各1個、ガイドブッシュ×1個、チャックハンドル×1個 寸法(mm)125×160×350 質量(kg)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~9000 モーター整流子/AC100V 60W アーム寸法(mm)Φ16×150 アズワン品番1-2050-11 内容量1台
注意
※ホモジナイザー・スタンド・ムッフは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01450977 HK-1
93,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする