ロータリスイッチSRBMシリーズ

ロータリスイッチSRBMシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

同一形状でパルススイッチ(20パルス)も可能。

段数1 定格最大/0.1A 16V DC 角度(°)Rotary 30±3°、Pulse 18±3° 操作ホリゾンタル 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回路数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01482382 SRBM120700 (操作部)L: 15mm 2 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482398 SRBM121300 (操作部)L: 15mm 2 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482407 SRBM131300 (操作部)L: 15mm 3 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482416 SRBM131400 (操作部)L: 20mm 3 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482425 SRBM140700 (操作部)L: 15mm 4 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482434 SRBM140800 (操作部)L: 20mm 4 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482443 SRBM149501 (操作部)L: 20mm 4 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482452 SRBM150500 (操作部)L: 15mm 5 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482468 SRBM154002 (操作部)L: 15mm 5 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482477 SRBM160700 (操作部)L: 15mm 6 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482486 SRBM1L0800 (操作部)L: 15mm 20-pulses 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482495 SRBM1L1400 (操作部)L: 15mm 20-pulses 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064274 SRBM120700 (操作部)L: 15mm 2 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064283 SRBM131300 (操作部)L: 15mm 3 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする