ロータリスイッチSRBVシリーズ
セット設計の自由度向上に貢献する、本体高さ7.5mmの薄型タイプ。
仕様切換タイミング/Non shorting
定格最大/0.3A 16V DC
角度(°)切換/30±3°
操作バーチカル
回路数1回路
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01482617
2018-05-01
- 用途:
- 取扱い機器内で使われており、その保守用として使用
製造業
なかなか他所では扱われておらず、やっと見つけた
ところでは最低個数がまとまった数で設定されている
など、取引きが難しかった。
御社では1個から注文でき、また価格も1番安くて
本当にありがたかった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04