ロータリスイッチSRRMシリーズ

ロータリスイッチSRRMシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(4件のレビュー)

電子機器全般に幅広い対応力を誇る汎用タイプ。

操作バーチカル 定格最大/0.25A 30V DC 角度(°)切換/30±3° 軸径(Φmm)6 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回路数
寸法l(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01482635 SRRM1C5400 1 12(全回転) (操作部)L: 20mm - 丸軸溝付
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482644 SRRM1C6200 1 12(全回転) (操作部)L: 15mm - 丸軸溝付
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482653 SRRM1C7800 1 12(全回転) (操作部)L: 20mm 12 平軸
オープン
 
 
取扱い終了
01482678 SRRM262400 2 6 (操作部)L: 20mm - 丸軸溝付
オープン
 
 
取扱い終了
01482687 SRRM264300 2 6 (操作部)L: 20mm - 平軸
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482696 SRRM342800 3 4 (操作部)L: 20mm - 丸軸溝付
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01482705 SRRM433700 4 3 (操作部)L: 20mm 12 18山セレーション軸
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064299 SRRM1C5400 1 12(全回転) (操作部)L: 20mm - 丸軸溝付
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064308 SRRM1C7800 1 12(全回転) (操作部)L: 20mm 12 平軸
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064317 SRRM254700 2 5 (操作部)L: 15mm - 丸軸溝付
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064326 SRRM262400 2 6 (操作部)L: 20mm - 丸軸溝付
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01482705
2020-02-04
用途:
ampの入力selector
その他業種

著名メーカー品なので安心して使用。ダミー文字が必要なのか。

対象商品:
01482653
2018-09-02
用途:
audioの修理部品として使用
製造業

もとの部品との交換のため特記することはありませんが,使用により接点が悪くなるようなので耐久性を改善して欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
01482635
2018-06-21
用途:
教会用電子オルガンのトランスポーズ切り替えスイッチとして使用
サービス業

代表画像ではシャフトが長くスプライン溝が有るけど、現物はシャフトが短く、スプライン溝が無いため改造に苦労しました。電気的動作は大丈夫でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
01482653
2016-11-14
用途:
長年使っているオーディオアンプの修理
製造業

4回路12接点でディメンジョンがほぼ同じだったので、ダメもとで注文した。早い対応を頂いてすぐに交換、満足できる状態に仕上がった。少額の購入にもかかわらず、キチット対応頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする