検出スイッチSPVQ4Hシリーズ
微少電流領域で高い接触信頼性を発揮。
定格最大/0.1A 12V DC
仕様切換タイミング/Non shorting
タイプ防水タイプ
定格電圧(V)DC12
寿命300000cycles(無負荷)
作動3N max
回路数1
内容量1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09