表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRBシリーズ

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRBシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

本体厚0.55mmの小型・薄型タイプ

外形寸法(mm)□4.8×0.55 仕様実装形態/表面実装 タイプSurface mount 操作シャープ 抵抗値(初期接触)100mΩ max 操作方式トッププッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01487368 SKRBAAE010 1.57N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487377 SKRBACE010 2.55N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487386 SKRBAGE010 1.1N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487395 SKRBAKE010 3.5N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064947 SKRBAAE010 1.57N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする