カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 品番 |
新注文コード 品番 |
理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01490922 RK271111001T |
![]() |
54065683
RK271111001T |
![]() |
ロータリボリュームRK271シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 1個 |
¥2,890
|
注文コードが変更になりました |
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 4件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 真空管アンプの入力ボリウム
100KのA型と言うと製品が限られて来るのすが今回はこれにしてみました
見るからに精密な感じがします、実際に使用してみて雑音を拾いにくいと思います
まだ新しいのでガリなどはありませんが長く使えそうな気がします。
これは注文コード
01490947
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-11-13] |
満足度:
用途: 音量調整ボリューム交換
定番品で、たいへん安心して使える。回転使用感も良くギャングエラーも最小限に抑えられていて優れたパーツだと思う。
これは注文コード
01490947
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-04-19] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: NEC製アンプ(A-10シリーズ)のマスターボリュームの交換用として。
NEC製アンプ(A-10シリーズ)のマスターボリュームの交換用として。
ばっちり使えます。シャフトの長さは20oで注文してしまったのは私の失敗です。
20mmでは純正のノブが使えません。25oを注文してください。
アルプス電気の電即納ではパッと見た感じ、在庫はありませんでした。
また、軸が平軸になっていたので使えないかもしれません。こちらの商品は
丸軸と明記されていましたので、安心して購入できました。
ただし、電即納は特注が可能だったはずなので特注扱いになっているだけかも
しれません。
これは注文コード
01490947
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
野原システムサービス 様 [2016-07-04] |
満足度:
用途: アンプのメインボリューム交換
ボリューム交換で間違いなく音が良くなりました。
これは注文コード
01490956
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2016-06-24] |