曜日別特売

LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST

LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST - エレコム
(3件のレビュー)

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01633178LD-TWST/BM05Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約0.5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
01633187LD-TWST/BM10Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約1※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
2,180
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01633196LD-TWST/BM20Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約2※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01633205LD-TWST/BM30Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約3※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
01633214LD-TWST/BM50Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
4,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
01633223LD-TWST/BM100Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約10※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
7,400
5,198
5,718(税込)
当日出荷
01633232LD-TWST/BM150Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約15※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
10,470
7,498
8,248(税込)
当日出荷
01633248LD-TWST/BM200Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約20※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(27AWG)
13,310
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01633178
2020-12-23
用途: サ-ボモ-タ-ドライバ-のイーサ-ネット接続。
製造業

サ-ボモ-タ-からのノイズがイーサ-ネット回線に回り込まぬようCAT7を使用。

1が参考にしています
対象商品 : 01633187
2021-01-27
用途: デスク周りの配線

エレコム製なので安心して使えています、納期も梱包も何も問題はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01633187
2021-01-12
用途: ルーターのケーブル交換

爪の部分は、柔らかくてもしっかりとしていて安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする