デジタルタイマー「スリムキューブ」

デジタルタイマー「スリムキューブ」 ドリテック
(4件のレビュー)

大人気のスリムキューブのNEWデザイン。
音と光で時間をお知らせ!コンパクトなデジタルタイマー。
片手で簡単操作、使い易い10キータイプ。
カウントアップ/カウントダウン/リピート機能/プレアラーム機能/オートパワーオフ(約10分)/音量切替(大・小・無)/時計機能付き/強力磁石付き

アラームセット時間最大/99分99秒 付属品動作確認用リチウム電池CR2025×1個、ストラップ 材質本体/ABS樹脂、ストラップ/ナイロン 質量(g)約35 電源(V)DC3 表示方式液晶デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×42×15 表示形式デジタル 表示桁数4桁 設置方法マグネット、ストラップ装着 時計機能 カウントモード最大計測時間/99分59秒 時間精度月差±90秒以内(常温20℃時) アラーム鳴動時間/約1分間 動作温度範囲(℃)0~40 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 ボタン仕様テンキー 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01633616 T520WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
01633625 T520BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
01633634 T520PK ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01633616 T520WT 15442299 T-617WT T-617WT デジタルタイマー「スリムキューブ」 ドリテック 15442299 デジタルタイマー「スリムキューブ」 ドリテック 1台 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01633616
2022-07-27
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

とてもシンプルで分かりやすい使いやすいです。
ボタンが軽すぎてちょっと当たるだけでボタンを押したことになってしまうのが残念で星を1つ減らしました。
サイレントモードが付いているのもとてもありがたいです。

対象商品:
01633616
2020-05-22
用途:
作業時間計測

サイレントモードがあるのが良かったです.このモードがない製品ですと,時間を設定する際にも音が鳴ってしまうので,助かっています.

対象商品:
01633616
2019-04-28
用途:
磁力で冷蔵庫にくっ付けてキッチンタイマーとして使う

・音量を大に設定しても音が小さい。少し離れていると聴こえない。背面のブザ部に開いている穴が小さすぎる。穴を広げると少しマシになった。 ・磁石が埋め込んでいる位置が悪く、冷蔵庫にくっつけたままボタン操作するとずり落ちる。100均で磁石を買ってきて裏面にテープで貼り付けた。 ・ボタンの反応が良くない。強く押し込まないと反応しないことがある。これもずり落ちる原因の一つ。 ・結論:1秒単位で設定できる事と、デザインに惹かれて購入しましたが、手を加えないと使いものになりません。

対象商品:
01633625
2015-06-11
用途:
キッチン
個人のお客様

音量を大に設定しても思ったよりも小さく、調理中だと気付かない。数値も表示した方がよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする