マイコン煎じ器3
電気で安心。専用の煎じ器で手軽にお茶や黒豆茶・健康茶を煮だせるポットです。吹きこぼれ防止機能付きのフタが付いてます。茶こしも付いているので、そのまま注げます。
材質耐熱ガラス、ステンレス、メラミン樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム
容量(mL)1000
口径(Φmm)124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×283×254
内容量1個
注意
※専用器具での加熱のみOK。
電気で安心。専用の煎じ器で手軽にお茶や黒豆茶・健康茶を煮だせるポットです。吹きこぼれ防止機能付きのフタが付いてます。茶こしも付いているので、そのまま注げます。