HARIO HARIOの 厨房用品 HARIOの キッチン・調理用品 HARIOの 保存容器・調味料入れ ドレッシングボトル スリム ドレッシングボトル スリム 注文コード (1件のレビュー) 振って・作って・注いで・保存もOKなドレッシングボトル。オリジナルレシピ付 種別熱湯用 材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、メタクリル樹脂 口径(Φmm)37 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DBS-120B DBS-120G DBS-240B DBS-240G 容量(mL) 選択解除 120240 色 選択解除 グリーンブラック 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01661135 DBS-120B 120 ブラック オープン 取扱い終了 01661144 DBS-120G 120 グリーン ¥1,100 取扱い終了 01661153 DBS-240B 240 ブラック オープン 取扱い終了 01661162 DBS-240G 240 グリーン ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホームセット WECK 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ホームセット WECK 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレー 80 Richell(リッチェル) 税込¥472 ¥429 バスケットへ マジックファイブディスペンサー ノーブランド 税込¥428 ¥389 バスケットへ ガラスキャニスター モールド WECK 税込¥604~ ¥549~ わけわけフリージング ブロックトレーR 50 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ ラックスMG マグネット ディスペンサー 650ml アスベル 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレーR 25 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ 木製キャップ WITH WECK 税込¥1,099~ ¥999~ おかずストッカー ミニ ヨシカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ モリブデン 目盛付パッキン汁食缶(穴有り) SUGICO(スギコ) 税込¥12,078~ ¥10,980~ おかずストッカー 中 ヨシカワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ マヨネーズ5ミニ ナカヤ化学産業 税込¥164 ¥149 マヨネーズ5 ナカヤ化学産業 税込¥164 ¥149 シリコンキャップLサイズ WITH WECK 税込¥824 ¥749 ガラスキャニスター ストレート WECK 税込¥857~ ¥779~ わけわけフリージング ブロックトレーR 15 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ ホームセット モールド WECK 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ガラスキャニスター チューリップ WECK 税込¥714~ ¥649~ ホームセット WECK 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れ調味用ディスペンサー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 01661162 2020-05-22 用途: ドレッシングの瓶 農・林・水産業 色違いで同じものを持っているが、一回で作るドレッシングの量が多いので購入した。使い勝手が良い。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品