特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

手軽にコミュニケーション。お店やハイキング・交通整理・スキー場等で
携帯電話のような面倒な事務手続きは一切不要。また、基本料金など料金が掛かりません。
電源は単四アルカリ乾電池3本でOK。
交信範囲の目安
見通しの良い場所(スキー場など) 約2km
郊外(ビルなどの障害物が少なく見通しの良い場所) 約1kmから2km
高速道路上(トンネル内外の通話は除く) 約500m
市街地など(他電波の影響が少ない場所) 約100mから200m

用途レジャー関連 種類特定小電力トランシーバー 仕様通信距離:約100~500m(条件により異なります)、ゆとりの通話チャンネル数20ch実装、LCDで見やすいチャンネル、無線初心者にもやさしい設計、2個1セット、イヤホンマイク(2セット)付き、免許不要なので誰でも安心して通話が楽しめます。 質量(g)95 出力(W)10m 周波数(Hz)422.500~422.300MHz 電圧(V)4.5 単四形アルカリ電池 3本使用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×150×34 電波形式F3E 単信方式 内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所や、ヒーター、クーラーなどの吹き出し口等、温度変化の激しい場所に設置しないでください。本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。お手入れの際、洗剤や有機溶剤(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。乾いた市で拭き取ってください。長時間の連続送信を行わないでください。本体湿度の異常上昇の恐れがあります。インバーター内臓機器周辺やテレビ、ラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり受けたりする原因になります。マイクを使用する場合は、指定の以外のマイクをご使用しないでください。水や雨水などの液体で濡らさないでください。本製品の使用温度は-10℃~+50℃の範囲でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01662456 TS-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01662456
2017-07-27
用途:
団体のハイキング
教育・研究機関

軽くて性能がいい!
100人の団体でハイキングしていますが、前後の連絡に役立っています。
これでこんなに安いなんて、お得です!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする