無駄なチカラのいらない2油圧式フロアジャッキです。
タイヤのパンクなど、非常時に威力を発揮、ハンドル付で持ち運びが簡単便利で
女性の方にもご利用いただけます

用途保安用品 最大耐荷重(t)2 ストローク(mm)約210 全長(mm)(ハンドル取付後)約850 質量(kg)9 肉厚(mm)(サドル)約4 最高位(mm)約345 最低位(mm)約135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)462×140×214 締圧力(操作力)(kg)(ハンドル操作力)45 サイズ(Φmm)(サドル)約Φ60 内容量1個
注意
※ジャッキ2台以上の同時使用はしないでください。
※車体の固定には、別売のジャッキスタンドをお買い求めください。
-10℃~60℃の温度環境で使用してください。
業務用には使用しないでください。
荷物や人を乗せたままジャッキアップしないでください。
自動車のエンジンをかけたままで使用しないでくだささい。
ジャッキアップは、自動車のサイドブレーキをかけ、シフトはロー(A/T車は[P]パーキング)の位置で行ってください。
左右両輪をジャッキアップする場合は、必ず車輪止めを使用してください。
ハンドルの上下操作は、ハンドルをしっかり握って操作してください。ジャッキに異状が発生した場合、ハンドルがはね上ったり、急に操作が軽くなることがあり、ケガをすることがあります。
パンタジャッキ用(サイドジャッキアップ)のジャッキポイントでは、ジャッキアップしないでください。自動車のジャッキポイントが変形します。
故障の原因になりますので、リリースバルブは3回以上廻さないでください。
本製品を使用する際は、必ず2t以下の荷重にてご使用ください。
自動車をフロアージャッキで上げたまま触れないでください。
ハンドルを急に廻さないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。作動油は石油系の物質であるため、補充や交換の際には、通気がよく、引火しないよう火気から十分離れた場所で行ってください。作動油(ジャッキオイル)は指定されたものを使用してください。エンジンオイルやその他オイルは粘度等が違うため作動不良の原因となりますので絶対に使用しないでください。作動油(ジャッキオイル)を補充する際にオイルタンク一杯にジャッキオイルを入れるとジャッキが作動しません。必ずリフティグアームを最下位に下げた状態でオイルプラグの穴から油面まで約10mmの空間を設けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01661598 FJ-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01661598 FJ-01 31951685 FA-20 FA-20 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 31951685 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする