ノイズハイロガー

ノイズハイロガー HIOKI(日置電機)

現場向けノイズ専用測定器。非接触だから簡単、安心。単発ノイズも取り逃しません。

測定方法
BPFにて7帯域の周波数レンジを構成、各周波数レンジのピーク値を測定
BPF構成(BPF特性:Q=1、減衰特性:-40dB/dec)
機能
(モニタ)各周波数レンジのpeak to peak値をリアルタイムでレベルメータ表示
データ更新間隔:100ms
警報方式
ロギング中および、モニタ画面表示中に特定の条件になったら指定した動作を行う
条件:レベルバンドごとにレベル設定可能(OR条件)
検出方法
ピーク検波(周波数レンジfo=15kHz、70kHz、250kHz、1MHz)
レベルコンパレータによる検出(周波数レンジfo=5MHz、20MHz、60MHz)
通信機能
HTTPサーバによる画面表示、遠隔制御
FTPサーバによる内部メモリおよびPCカード内のデータ取得
E-mailによる警報時のメール送信
用途ノイズ障害の原因調査や対策に。活線状態での電源線、通信線、アース線のノイズ測定に。雷サージ、開閉サージ、静電気放電ノイズの測定に。 付属品ACアダプタ(9418-18)、PCアプリケーションソフト(CD-R)、携帯用ストラップ、携帯用ケース、測定ガイド、フェライトコア×3 質量(kg)約1.2 測定範囲2.0mAP-P~280.0mAP-P(200mA)、0.020AP-P~2.800AP-P(2A)、0.20AP-P~28.00AP-P(20A)、0.20mVP-P~14.00mVP-P(10mV)、2.0mVP-P~140.0mVP-P(100mV)、0.020VP-P~1.400VP-P(1V) 電源ACアダプタ、バッテリバック 適合規格(安全性)EN61010汚染度2、(EMC)EN61326-1、EN61326-2-2、EN61000-3-2、EN61000-3-3 定格電圧(V)5(対地間最大) 表示方式【レベルメータ+瞬時値】/【レベルメータ+最大値】 表示部(表示器)5.7型STNカラー液晶ディスプレイ、(表示文字)日本語/英語切替 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×170×52 記録媒体PCカード 測定レンジ200mA~20A、10mV~1V 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%rh以下<結露しないこと> 内部メモリー32MB 保存形式3145専用形式、テキスト、設定ファイル、画面データのBMP保存 入力端子BNC 電池寿命(時計・測定条件用)10年以上、(測定データ用)本体電源OFF後、10分以上 充電時間(時間)2.5以内(23℃参考値) 最大入力電圧5VPEAK(端子間) 連続動作時間約1時間(バッテリバック) 外部記憶装置【PCカードスロット】PC Card Standard仕様準拠68ピン1スロット(TYPE1、2使用可能)、【カード種類】フラッシュATATカード(HIOKI純正品)、【記憶内容】設定条件、測定データ(314 5専用形式、テキスト)、画面データ(BMP形式) 周波数帯域(Hz)5k~100M(-3dB帯域) 時間精度測定時±0.2s/日(23℃にて) 内容量1台
注意
※本体のみ(3145)では使用できません。別途、クランプオンノイズセンサ(9754)が必要です。【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21208872 3145(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01776723 3145
324,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする