デスクアンダーラック UR-17
仕様キャスター仕様
付属品可動棚板1枚・ブックサポーター1本付
材質本体:スチール・粉体塗装
質量(kg)10.5
タイプデスクアンダーラック(JISデスク用)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×610
アズワン品番64-8117-90
有効内寸法(mm)W654×D296×H500mm(棚板は35mmピッチで可動)
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※足掛けのあるデスクには使用できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06779264
2024-07-16
- 用途:
- テーブル下スペースの有効活用として備品等の収容
教育・研究機関
完成品での納入のため直ぐに使用できました。他社の類似ラックよりも5cm程低いことでテーブル天板と干渉することもなくスムースに出し入れができます。
キャスターにストッパーがあると良いです。小さな輪止めで固定しています。