BONDHUS BONDHUSの 作業工具 BONDHUSの スパナ/レンチ BONDHUSの 六角棒レンチ メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート) 六角先 L型 メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート) 注文コード 06895202 注文コード 06895202 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0 対辺寸法(inch)0.050 適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2 適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2 トラスコ品番810-7987 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SBL0.050 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06895202 SBL0.050 ¥760 ¥729 ¥729 ¥802 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 世界初のボールポイント 参考になった 世界初のボールポイント六角レンチ 参考になった スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 袋入ロング六角レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥4,085~ ¥3,714~ 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥362~ ¥329~ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥417~ ¥379~ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥340~ ¥309~ 六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ボールポイント六角棒レンチ ギガ・セレクション 税込¥3,738~ ¥3,398~ ボールポイント六角棒レンチ ギガ・セレクション 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ エキストラモンキーレンチ 片山利器 税込¥461 ¥419 バスケットへ トルクゲージ 置針付 N1200-1SGK-G MN120SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ トルクゲージ 置針付 N300-1SGK-G MN30SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ パイプレンチ兼用モンキーレンチ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 絶縁片口曲柄メガネ19 フィスコインターナショナル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 絶縁片口スパナ8 フィスコインターナショナル 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 絶縁片口スパナ19 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁片口スパナ13 フィスコインターナショナル 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチ六角棒レンチ六角棒レンチL型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります 六角棒レンチL型 六角棒レンチ折りたたみ式 六角棒レンチドライバー型 六角棒レンチT型 シェアする マイページ 最近見た商品