NAC(長堀工業) NAC(長堀工業)の 作業工具 NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット NAC(長堀工業)の ビット ドライバービット シングル 差込5xNo.3x70L 片頭 プラス(+) 本数10 ドライバービット シングル 差込5xNo.3x70L 注文コード 06901082 全長(mm)70 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5421 質量(g)12 先端サイズNo.3 先端(+)3 先端形状プラス(+) 本数10 差込口5 溝(mm)【ボール】14 内容量1セット(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1S3070 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06901082 1S3070 オープン ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ビット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角レンチカラービット ANEX 税込¥527~ ¥479~ 六角レンチカラービット ANEX 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ダイヤモンドビット ANEX 税込¥824~ ¥749~ ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUS 税込¥1,318~ ¥1,198~ ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用) BONDHUS 税込¥1,318~ ¥1,198~ 携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) トップ工業 税込¥2,198 ¥1,998 MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニア 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ プラマイ極短セット(全長:18mm) エンジニア 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 左回転ドリルセット(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ネジモグラ「裏技」セット エンジニア 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ プラマイ極短セット(全長:18mm) エンジニア 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ヘックスミドルセット(全長:65mm) エンジニア 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニア 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ヘックス極短セット(全長:18mm) エンジニア 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ネジモグラ「裏技」セット エンジニア 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニア 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア 税込¥846 ¥769 バスケットへ 左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア 税込¥769 ¥699 バスケットへ ネジモグラ「裏技」セット エンジニア 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ドライバー/ビットビットプラスビット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビット」にはこんなカテゴリがあります プラスビット ビットセット マイナスビット 両頭コンビビット なめたネジはずしビット ビットホルダー 六角ビット/ボールポイントビット ヘックスローブビット ソケットビット(ナットセッター) ポジドライブビット 四角ビット ボックスビット トルクセットビット その他ビット シェアする マイページ 最近見た商品