ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の 作業工具
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット
スタンダードソケット50mm
クロームバナジューム鋼製
スタンダードソケット50mm
注文コード
06932205
(2件のレビュー)
二面幅(mm)
50
差込角(mm)
19
トラスコ品番
774-7870
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
780
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
S6500
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
06932205
S6500
¥
4,140
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
インパクトソケット 50mm ハンガータイプ
トネ TONE (前田金属工業)
税込
¥
5,269
¥
4,790
バスケットへ
ソケット(6角)
トネ TONE (前田金属工業)
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(13)
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
トネ TONE (前田金属工業)
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
フロントホイールナットソケット
モノタロウ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
バスケットへ
ホイルナットコンビソケット
トネ TONE (前田金属工業)
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(7)
フロントホイールナットソケット
JTC
税込
¥
8,745
¥
7,950
(9)
バスケットへ
インパクト用ソケット
トップ工業
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(5)
(43461)ナット,フロントホイールベアリング
スズキ
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
3/4sqx50mm ソケット
エスコ
税込
¥
9,042
¥
8,220
バスケットへ
スタンダードソケット46mm
S.E.K.(スエカゲツール)
税込
¥
2,629
¥
2,390
(3)
バスケットへ
クラッチロックナットソケット
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(17)
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺50mmx100L
NAC(長堀工業)
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
クラッチロックナット ソケット
モノタロウ
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(25)
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺50mmx100L
NAC(長堀工業)
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
ソケット(12角)
トネ TONE (前田金属工業)
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(2)
3/4インチ角 ソケット
HIT(ヒット)
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)
スーパーツール
税込
¥
340
~
¥
309
~
(8)
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(2)
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
税込
¥
549
~
¥
499
~
(36)
ソケット3H-19
東日製作所
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
ソケット/ソケットレンチ
ソケット
ソケットレンチ用ソケット
ソケットレンチ用ソケットスタンダード
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2020-12-13
用途:
排水栓取付
対象商品:
06932205
レンチで締めていましたが、取付がが楽になりました。
もっと早く購入しておけばと後悔しています。
参考になった
2016-08-18
用途:
トラックの作業
対象商品:
06932205
ほしいサイズなので助かりました。お手ごろ価格のセットがほしい
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります
ソケットレンチ用ソケットスタンダード
ロングタイプ(ディープソケット)
プラグ用ソケット
ユニバーサル/エクステンションソケット
シェアする