ミニモ ハイスピードステンレスブラシ ホイール Φ19

ミニモ ハイスピードステンレスブラシ ホイール Φ19 ミニター

外径(Φmm)19 高さ(mm)2 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-3870 全長(mm)43 質量(g)13 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 内容量1袋(3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06974844 FD1011
6,280
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする