ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986044
BC1552
4
2.34
超硬合金
14
51.5
¥6,110
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06986062
BC4151
4
6
超硬合金
16
59
¥6,660
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06986078
BC4271
4
6
超硬合金
18
77
¥6,660
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06986087
BC4351
4
6
超硬合金
16
60
¥6,660
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06986053
BC4111
-
-
-
-
-
¥5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください