ミニモ ルビーストーン 細目 10×25mm

ミニモ ルビーストーン 細目 10×25mm ミニター

厚さ(mm)10 幅(mm)25 全長(mm)100 目の粗さ細目 砥粒アルミナ焼結体 トラスコ品番852-9323 質量(g)108 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06992012 RD2311
40,760
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする