ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ100
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-4006
質量(g)
85
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993945
MC4001
¥
41,260
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください