ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ150
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-4007
質量(g)
151
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993954
MC4002
¥
49,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください