ポリウレタンコイルチューブ 16x11 3M
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7068
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手金具無し
内容量1本
注意
※流体継手以外の目的で使用しないでください。
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。