ポリウレタンコイルチューブ 16x11 3M+24SA+24PA

ポリウレタンコイルチューブ 16x11 3M+24SA+24PA NAC(長堀工業)

エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。

用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7064 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプ 内容量1本
注意
※流体継手以外の目的で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07101483 CCH1611-3-L
オープン
9,798
10,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする