チップ RDEN-TN

チップ RDEN-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)15 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 内接円直径(Φmm)20 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07157368 RDEN2004M0TN CH550 815-6622
25,300
 
 
取扱い終了
07157377 RDEN2004M0TN EX35 815-6623
25,300
 
 
取扱い終了
07157386 RDEN2004M0TN HC844 815-6621
32,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする