ニードルバルブI型 6Φ

ニードルバルブI型 6Φ フロンケミカル

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。

用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4597 質量(g)120 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07302286 NR0018-001
21,000
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする