チップ DCMT

チップ DCMT 京セラ

形状ひし形55° 切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01823718 DCMT11T308 CA4115
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01823727 DCMT11T308 CA4120
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01824612 DCMT11T308 CA5505
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする