ワイズ
ピカ王 ミドル湯あか落とし・取替用 BT-129
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ナイロン
幅(cm)
3
長さ(cm)
10
高さ(cm)
15
使用場所
浴室
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05308013
BT-129
¥
248
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください