曜日別特売

ピカ王 ミドル湯あか落とし BT-126

ピカ王 ミドル湯あか落とし BT-126 - ワイズ
材質
頭:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ナイロン/柄:ポリプロピレン、ナイロン
幅(cm)
53.5
長さ(cm)
11
高さ(cm)
9.5
使用場所
浴室
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05308056BT-126
¥598
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする