超強力両面テープ

超強力両面テープ エーモン
(7件のレビュー)

ダッシュボードの素材を選ばず強力接着
超強力
すぐに付く

ブラック 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02020016 1749
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02020016 1749 46759074 3904 3904 強力両面テープ エーモン 46759074 強力両面テープ エーモン 1巻 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02020016
2019-07-17
用途:
内装パーツの取り付け
製造業

車内の電子パーツ固定に使用しています。超強力とあるように、しっかりとパーツを固定できますが、はがす時もきっかけさえ作ればはがしやすいです。

対象商品:
02020016
2019-01-17
用途:
オートバイ関連のメンテナンス
その他業種

オートバイのメンテナンスに使用しました。
使い勝手がいいですね。
消耗品なので、また注文します。

対象商品:
02020016
2018-02-02
用途:
車内のアクセサリー取付など
大塚産業株式会社 様

3M製のテープなので接着力は抜群です。車内にドラレコやカーナビを取り付けたり、時計やホルダーなどのアクセサリーを着ける際にも役立ちます。エーモンはえぇもん作ります・・・

対象商品:
02020016
2018-01-24
用途:
バイクに小物を張り付ける時
有限会社飛達 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクのデジタル時計を張り付けとき使いました、とっても使いやすくて、買って良かったです。

対象商品:
02020016
2017-11-09
用途:
ETCの固定に。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

ダッシュパネル周辺の取り付け物にはこれが一番いいです。

対象商品:
02020016
2017-06-29
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

ETC車載器をダッシュボード下につけるのに、超強力でも落ちていたのが少しのテープ量でも落ちません。少し高めですが、ダッシュボードにはこれしかないです。

対象商品:
02020016
2017-02-07
用途:
車内のダッシュボードやガラス面へのアクセサリー固定
サービス業

パーツに貼り付けた後、固定する場所に貼るために粘着面保護のシートを剥がしにくいと思った。また、車内アクセサリー用の両面テープと表示されている商品の中で、一番厚てだったのですが、テープの厚みがもう少し厚い方が、曲面等に貼りやすいように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする