風切り音低減モール センターピラー用

風切り音低減モール センターピラー用 エーモン
(2件のレビュー)

耳元付近(センターピラーのすきま)から聴こえる風切り音を低減!
センターピラーに貼り付けるだけで、フロント・リアドア間から侵入する風切り音を抑える!

長さ(mm)500 幅(mm)30 厚さ(mm)12 材質(本体)EPDM 使用温度範囲(℃)-20~80 基材(両面テープ)アクリルフォーム 粘着剤アクリル系粘着剤 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02020077 2653
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02020077
2016-10-14
用途:
スズキハスラーに付けました

サイズはぴったりでした。試乗してみましたが効果のほどは分かりません。

対象商品:
02020077
2015-05-09
用途:
自家用車

どうかなと思っていましたが、実際に取り付けてみるとドア周辺からの音が減少したと思います。速度が上がってもオーディオの音量を変えなくても大丈夫になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする