ミニケース

ミニケース 摂津金属工業
(6件のレビュー)

電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。

(カバー)ライトシルバー、(ボディ)ブラック 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02059548 BD-3 120×65×180
2,230
 
 
取扱い終了
02059557 BD-4 110×60×160
1,940
 
 
取扱い終了
02059566 BD-5 100×55×150
1,660
 
 
取扱い終了
02059575 BD-6 90×50×120
1,370
 
 
取扱い終了
02059584 BD-7 80×45×100
1,070
 
 
取扱い終了
02059593 BD-8 60×40×80
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02059593
2020-09-29
用途:
回路ボックスに使用

あと一回り大きなサイズのラインナップがほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02059566
2019-11-11
用途:
調光器用ケース
その他業種

調光器用に購入しましたが、ちょっと小さかったので、この上のBD-7に買い換えましたが、製品としては、大変しっかり出来ているので、別な用途に使う予定です。
本品は、本体板厚1mm、カバー板厚1,5mmのしっかりした総アルミ製です。

対象商品:
02059584
2019-11-11
用途:
調光器用ケース
その他業種

本体板厚1mm、カバー板厚1.5mmの総アルミケースで大変しっかり出来ています。
カバーの取り付けネジが本体の上部に付いているため、取り付けたコンセントへのプラグの抜き差しも安心してできます。
また、ネジ止めか、接着式でゴム足のオプションが有ると良いですね。
あと、カバーの取り付けネジのドライバーが1番なので、2番のネジの方が便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
02059557
2018-11-25
用途:
電子回路のケースとして
慶應義塾大学 様 (教育・研究機関)

軽くて丈夫。 電子回路のケースとして最適です。表面からの穴あけ加工なども容易でとても便利です。

対象商品:
02059593
2018-02-19
用途:
半田コテの温度調整用基盤のケースとして
農・林・水産業

部品の取り付け穴を開けるのにアルミの強度がもう少しあればいいかな

対象商品:
02059593
2017-05-22
用途:
オーディオライントランスのケース。入出力のRCAジャックを取付けて使用。
その他業種

ケースサイズがユニバーサル基板ちょうどのものがあったので購入しました。製品の機能としては十分ですが、公人的な好みとしてカバーの取付ネジが底側にあった方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする